Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 240 x 1040 mm für Krupp HM 680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 240 x 1040 mm für Krupp HM 680
Breitmeissel quer 240 x 1040 mm für Krupp HM 680
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7003426104k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7003426104k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
    • Ausschlagen von Gießpfannen
    • Abbruch von Beton und Stahlbeton

    passend für Fabrikate:

    • Krupp Baureihe HM 680

    Technische Daten:

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 110 mm mit zwei Aussparungen 170 mm

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 110 mm, Nutlänge 105 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 680
Gewicht:
79 kg
Länge:
1040 mm
Schneidenbreite:
240 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,39*
€ 1.883,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,58*
€ 1.861,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,34*
€ 1.733,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,06*
€ 1.623,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,45*
€ 1.611,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7003402110k
ab € 933,10*
Ähnlich
Solida Werk
7003401110k
ab € 935,33*
Ähnlich
Solida Werk
7003400102k
ab € 905,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.