Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 165 x 1350 mm für Epiroc HB 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 165 x 1350 mm für Atlas Copco HB 3000, CP 3050
Flachmeissel quer 165 x 1350 mm für Atlas Copco HB 3000, CP 3050
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7003202135epi
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7003202135epi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco HB 3000, HB 3100
  • Chicago Pneumatic CP 3050

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 165 mm mit zwei Aussparungen 330 mm
  • Meißeldurchmesser: 165 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 165 mm, Nutlänge 330 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Epiroc
Fabrikatstyp:
HB 3000, HB 3100
Gewicht:
197 kg
Länge:
1350 mm
Schneidenbreite:
165 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.716,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.123,93*
€ 3.717,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.090,01*
€ 3.677,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.888,86*
€ 3.437,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,65*
€ 3.232,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7003201135epi
ab € 2.716,61*
Ähnlich
Solida Werk
7003200125epi
ab € 2.649,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.