Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1020 mm für Atlas Copco MB 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1020 mm für Atlas Copco MB 1200
Stampfmeissel 1020 mm für Atlas Copco MB 1200
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7002800102a
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7002800102a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • Brechen von Gesteinsblöcken
  • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
  • Zerkleinern von Schlacke
  • für die Bodenverdichtung

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco MB 1200

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 120 mm mit zwei Aussparungen 165 mm
  • Meißeldurchmesser: 120 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Einsteckende Maße:
Ø 120 mm, Nutlänge 165mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Atlas Copco
Fabrikatstyp:
MB 1200
Gewicht:
87 kg
Länge:
1020 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,65*
€ 1.282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,57*
€ 1.251,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,64*
€ 1.165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,57*
€ 1.090,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,09*
€ 1.080,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7002802110a
ab € 934,86*
Ähnlich
Solida Werk
7002801110a
ab € 931,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.