Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 100 x 1000 mm für Epiroc MB 700, MB 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 100 x 1000 mm für Atlas Copco MB 700, MB 800, CP 750
Flachmeissel quer 100 x 1000 mm für Atlas Copco MB 700, MB 800, CP 750
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7002702100epi
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7002702100epi
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco MB 700, MB 800
  • Chicago Pneumatic CP 750

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 100 mm mit Aussparung 116 mm
  • Meißeldurchmesser: 100 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 100 mm, Nutlänge 116 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Epiroc
Fabrikatstyp:
MB 700, MB 800
Gewicht:
56 kg
Länge:
1000 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,14*
€ 878,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,70*
€ 818,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,08*
€ 749,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,65*
€ 700,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,20*
€ 691,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7002724095epi
ab € 842,50*
Ähnlich
Solida Werk
7002701100epi
ab € 581,41*
Ähnlich
Solida Werk
7002700093epi
ab € 563,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.