Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 930 mm für Chicago Pneumatic CP 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 930 mm für Chicago Pneumatic CP 750
Stampfmeissel 930 mm für Chicago Pneumatic CP 750
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7002700093cp
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7002700093cp
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Brechen von Gesteinsblöcken
    • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
    • Zerkleinern von Schlacke
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • Chicago Pneumatic CP 750

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 100 mm mit zwei Aussparungen 116 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Einsteckende Maße:
Ø 100 mm, Nutlänge 116 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Chicago Pneumatic
Fabrikatstyp:
CP 750
Gewicht:
56 kg
Länge:
930 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,63*
€ 867,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,04*
€ 749,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7002724095cp
ab € 842,27*
Ähnlich
Solida Werk
7002702100cp
ab € 579,90*
Ähnlich
Solida Werk
7002701100cp
ab € 581,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.