Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 1100 mm für Atlas Copco MB 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 1100 mm für Atlas Copco MB 1600, CP 1650
Spitzmeissel 1100 mm für Atlas Copco MB 1600, CP 1650
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001801110a
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001801110a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • Atlas Copco MB 1600
  • Chicago Pneumatic CP 1650

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 135 mm mit zwei Aussparungen 175 mm
  • Meißeldurchmesser: 135 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 135 mm, Nutlänge 175 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Atlas Copco
Fabrikatstyp:
MB 1600
Gewicht:
106 kg
Länge:
1100 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,91*
€ 1.609,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,37*
€ 1.562,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,20*
€ 1.440,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,30*
€ 1.349,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,90*
€ 1.344,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001802110a
ab € 1.127,10*
Ähnlich
Solida Werk
7001890120a
ab € 1.321,17*
Ähnlich
Solida Werk
7001800100a
ab € 1.100,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.