Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 770 mm für Krupp Baureihe HM 170, HM 185, HM 190 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 770 mm für Krupp Baureihe HM 170, HM 185, HM 190 V
Stampfplatte 200 x 200 x 770 mm für Krupp Baureihe HM 170, HM 185, HM 190 V
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001695077k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001695077k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte
hydraulik stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • Krupp Baureihe HM 170, HM 185, HM 190 V

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte inkl. Adapter
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 75 mm mit Aussparung 86 mm
  • Meißeldurchmesser: 75 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 75 mm, Nutlänge 86 mm, Zapfen 57 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 170, HM 185, HM 190 V
Gewicht:
35 kg
Länge:
770 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,48*
€ 775,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,24*
€ 740,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,91*
€ 618,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001665080k
ab € 413,31*
Ähnlich
Solida Werk
7001634077k
ab € 415,14*
Ähnlich
Solida Werk
7001602082k
ab € 312,03*
Ähnlich
Solida Werk
7001601082k
ab € 313,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.