Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 45 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 55 HM 50, HM 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 45 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 55 HM 50, HM 51
Flachmeissel quer 45 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 55 HM 50, HM 51
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001302056k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001302056k
EAN/GTIN:
     4031193700145
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • Krupp Baureihe HM 55 HM 50, HM 51

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit Aussparung 70 mm und Bund Ø 60 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 70, Zapfen 36, Bund 60
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, mit Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 55 HM 50, HM 51, HM 53
Gewicht:
7 kg
Länge:
560 mm
Schneidenbreite:
45 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001343053k
ab € 159,53*
Ähnlich
Solida Werk
7001370052k
ab € 159,36*
Ähnlich
Solida Werk
7001301056k
ab € 111,15*
Ähnlich
Solida Werk
7001395053k
ab € 298,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.