Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 200 x 950 mm für Krupp Baureihe HM 551/ 555, CS HM550, 560 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 200 x 950 mm für Krupp Baureihe HM 551/ 555, CS HM550, 560 V
Breitmeissel quer 200 x 950 mm für Krupp Baureihe HM 551/ 555, CS HM550, 560 V
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7001224095k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7001224095k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • Krupp Baureihe HM 551/ 555, 560, 560 CS HM550, 560 V

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 100 mm mit Aussparung 147 mm
  • Meißeldurchmesser: 100 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 100 mm, Nutlänge 147 mm, Zapfen 75 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 550, 551, 553, 555, 560, 560 CS / V
Gewicht:
53 kg
Länge:
950 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,61*
€ 1.239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,72*
€ 1.196,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,53*
€ 1.103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,68*
€ 1.025,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7001202100k
ab € 580,95*
Ähnlich
Solida Werk
7001201100k
ab € 577,01*
Ähnlich
Solida Werk
7001200093k
ab € 567,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.