Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 140 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 75 HM 60, HM 61 (vor 1997)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 140 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 75 HM 60, HM 61 (vor 1997)
Breitmeissel quer 140 x 560 mm für Krupp Baureihe HM 75 HM 60, HM 61 (vor 1997)
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7000918056k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7000918056k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • Krupp Baureihe HM 75, HM 60, HM 61 (vor 1997)

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 55 mm mit Aussparung 70 mm und Bund Ø 70 mm
  • Meißeldurchmesser: 55 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 55 mm, Nutlänge 70, Zapfen 44, Bund 70
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, mit Bund
Fabrikat:
Krupp
Fabrikatstyp:
HM 60, 61, 62, 65, 75 vor 1997
Gewicht:
10 kg
Länge:
560 mm
Schneidenbreite:
140 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,25*
€ 350,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7000983057k
ab € 218,85*
Ähnlich
Solida Werk
7000902059k
ab € 162,94*
Ähnlich
Solida Werk
7000901059k
ab € 163,73*
Ähnlich
Solida Werk
7000995058k
ab € 367,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.