Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 150 x 150 x 380 mm, 30 mm 6 kant, Aussparung, Ø 24 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 150 x 150 x 380 mm, 30 mm Sechskant, Aussparung, Ø 24 x 55 mm
Stampfplatte 150 x 150 x 380 mm, 30 mm Sechskant, Aussparung, Ø 24 x 55 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4164655038
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4164655038
EAN/GTIN:
     4031193164053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen Stampfplatte
maschinen stampfplatte

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für das Verdichten von Erdreich, Kies, Sand, Schüttgut

Produktdaten:

  • wassergehärtet

passend für Fabrikate:

  • Bosch GSH 16 - 30
  • Makita 8900 N, HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500
  • Hitachi H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte
  • Abmessungen: 150 x 150 mm
  • Einsteckende: 30 mm Sechskant mit Aussparung und Rundschaft Ø 24 x 55 mm
  • Länge Adapter: 360 mm
  • Schaftdurchmesser: 30 mm

Unter Umständen ist auf dem Produktfoto der Stampfplatte nicht das im Lieferumfang enthaltene Einsteckende abgebildet. Das tatsächlich mitgelieferte Einsteckende ist auf der "Technischen Zeichnung - Einsteckende" abgebildet.

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 30 mm, Ø 24 x 55 mm
Gewicht:
8,1 kg
Länge:
380 mm
Plattengröße:
150 x 150 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Abbrucharbeiten, Asphaltschneider, Asphaltspaten, Beton, Breitmeißel, Einsteckwerkzeug, Flachmeißel, Fliesen, Fliesenmeißel, Mauerwerk, Meissel, Meißel, Meißeln, Putz, Sanierungsarbeiten, Schaufelspaten, Schlitzen, Spatenmeißel, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stemmen, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4164189040
ab € 48,00*
Ähnlich
Solida Werk
4164187040
ab € 47,84*
Ähnlich
Solida Werk
4164125040
ab € 51,15*
Ähnlich
Solida Werk
4164126040
ab € 51,11*
Ähnlich
Solida Werk
4164049040
ab € 36,09*
Ähnlich
Solida Werk
4164807041
ab € 242,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.