Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 600 mm, 19 mm 6 kant mit Aussparung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 600 mm, 19 mm Sechskant mit Aussparung
Spitzmeissel 600 mm, 19 mm Sechskant mit Aussparung
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4153010060
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4153010060
EAN/GTIN:
     4031193153033
Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel sechskant
spitzmeißel sds

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein

Produktdaten:

  • wassergehärtet
  • Schaft: Sechskant
  • mit Rille für Staubschutzkappe

passend für Fabrikate:

  • DeWalt D 25940K
  • Bosch USH 10 ( 11305 ), HSH 10 ( 12312 )
  • Makita HM 1200 B
  • Hitachi H 45 FRV

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: 19 mm Sechskant mit Aussparung 37 mm
  • Schaftdurchmesser: 19 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 19 mm
Gewicht:
1,36 kg
Länge:
600 mm
Typ:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 14 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4153211030
ab € 18,12*
Ähnlich
Solida Werk
4153807035
ab € 158,51*
Ähnlich
Solida Werk
4153228038
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.