Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 23 x 260 mm, 6-kant 14,8 mm, Ø 17,5 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel 23 x 260 mm, 14,8 mm Sechskant, Ø 17,5 x 60 mm
Flachmeissel 23 x 260 mm, 14,8 mm Sechskant, Ø 17,5 x 60 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1053011026
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1053011026
EAN/GTIN:
     4031193291032
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Abbruch, Öffnungen in Beton, Ziegeln, etc.
  • Abbau von lockerem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Produktdaten:

  • wassergehärtet

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 17,5 x 60 mm mit Bund 9 x 30 mm und abgesetztem Sechskant 14,8 mm
  • Schaftdurchmesser: 17,5 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 14,8 mm, rund 17,5 x 60 mm
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
260 mm
Schneidenbreite:
23 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1053010026
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.