Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 20 x 200 mm, 6 kant 12,5 mm Ø 14,3 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel 20 x 200 mm, 12,5 mm Sechskant, Ø 14,3 x 50 mm
Flachmeissel 20 x 200 mm, 12,5 mm Sechskant, Ø 14,3 x 50 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol1050012020
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     1050012020
EAN/GTIN:
     4031193290967
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in Drucklufthämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für Abbruch, Öffnungen in Beton, Ziegeln, etc.
  • Abbau von lockerem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Produktdaten:

  • ölgehärtet

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 14,3 x 50 mm mit Bund 6 x 22 mm und abgesetztem Sechskant 12,5 mm
  • Schaftdurchmesser: 14,3 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 12,5 mm, rund 14 x 50 mm
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, maschinen-flachmeißel 200mm, Spachtelmeissel, Asphaltmeissel, Breitmeissel, Erdnageleintreiber, Flachmeissel, Hohlmeissel, Kanalmeissel, Meissel pneumatic, Rammglocke, Schaufelspaten, Solida, Spatenmeissel, Spitzmeissel, Stampfplatte, Uni-Kanalmeissel, Zahneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
1052011019
ab € 15,44*
Ähnlich
Solida Werk
1050011020
ab € 15,19*
Ähnlich
Solida Werk
1052020018
ab € 27,86*
Ähnlich
Solida Werk
1050022020
ab € 21,85*
Ähnlich
Solida Werk
1050010020
ab € 15,08*
Ähnlich
Solida Werk
1052010019
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.