Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel Ø 28 mm, 1600 mm, mit Konus, Espe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel Ø 28 mm, 1600 mm, mit Konus, Kiefer
Gerätestiel Ø 28 mm, 1600 mm, mit Konus, Kiefer
Artikel-Nr.:
     415-shw55976
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55976
EAN/GTIN:
     4011798597609
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1600x28mm

Produktbeschreibung:

  • mit Konus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Espe
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1600 mm
Typ:
Gerätestiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,60*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54617
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.