Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 0 rot, gehärtet, 250 x 230 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 0 rot, gehärtet, 250 x 230 mm, Eschenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 0 rot, gehärtet, 250 x 230 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55970
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55970
EAN/GTIN:
     4011798597005
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Größe:
0
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.