Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, 300 x 170 mm, mit Tritt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, 300 x 170 mm, mit Tritt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw55736
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55736
EAN/GTIN:
     4011798573603
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet
  • mit angebogenem Trittschutz

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Grabenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.