Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel 500 mm, Esche, Kuhfuß-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtstiel 500 mm, Esche, Kuhfuß-Griff
Axtstiel 500 mm, Esche, Kuhfuß-Griff
Artikel-Nr.:
     415-shw54974
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54974
EAN/GTIN:
     4011798497404
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Produktbeschreibung:

  • 55966: für Stuttgarter Spaltbeil 1250 g
  • 54974: für Schwarzwälder Spezialaxt 1100 g
  • 54975: für Schwarzwälder Spezialaxt 2000 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
500 mm
Typ:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, axtstiel 50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.