Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Heurechen 22 Zinken, 710 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Heurechen 22 Zinken, 710 mm, ohne Stiel
Aluminium-Heurechen 22 Zinken, 710 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54881
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54881
EAN/GTIN:
     4011798488105
Suchbegriffe:
Aluminiumrechen
Heuharke
Heurechen
heuharke aluminium

Produktbeschreibung:

  • mit verstellbarer Dülle
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
710 mm
Gewicht:
0,48 kg
Typ:
Heurechen
Weitere Suchbegriffe: heuharke, shw aluminiumrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54884
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.