Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR-Dunggabel 4 Zinken, 325 x 250 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunggabel 4 Zinken, 325 x 250 mm, Eschenstiel
Dunggabel 4 Zinken, 325 x 250 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54822
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54822
EAN/GTIN:
     4011798482202
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
dunggabel mit stiel

Produktbeschreibung:

  • mit 4 Zinken, 1/1 gold
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge
  • fein geschliffen und gewachst
  • mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
4
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
325 mm
Gewicht:
1,45 kg
Typ:
Dunggabel
Weitere Suchbegriffe: dunggabel, dunggabel shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54523
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.