Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Laubbesen 22 Zinken, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen 22 Zinken, Eschenstiel
Laubbesen 22 Zinken, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54779
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54779
EAN/GTIN:
     4011798477901
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Produktbeschreibung:

  • zum Zusammentragen von Laub und Gras
  • Marke: Rex
  • mit 22 flexiblen Zinken, aus Federstahl

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
22
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
1,2 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen, 22 Zinken, Eschenstiel, Professional, Rex, SHW, verstellbar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,28*
€ 32,31*
10 Tage
8
1
€ 35,99*
ab € 27,86*
€ 37,85*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 37,73*
€ 50,99*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 49,02*
€ 64,72*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 161,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53083
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.