Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm, Eschenstiel
Holsteiner Schaufel 270 x 250 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54771
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54771
EAN/GTIN:
     4011798477109
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: Rex

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
1,9 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel, Eschenstiel, gehärtet, Gr. 3, ohne Stiel, Rex, rot, SHW, silber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
1
€ 35,99*
ab € 23,24*
€ 32,15*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 23,26*
€ 33,13*
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 34,00*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 28,88*
€ 39,75*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 165,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54809
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.