Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblatt 150 mm für Stoßscharre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzblatt 150 mm für Stoßscharre
Artikel-Nr.:
     415-shw54725
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54725
EAN/GTIN:
     4011798472500
Suchbegriffe:
Stoßscharre
Stoßscharrenblatt
stoßscharre 15cm
stoßscharre

SHW Ersatzblatt 150 mm zu Stoßscharre

Weitere Informationen:
Blattbreite:
150 mm
Stahlstärke:
1 mm
Typ:
Unkrautausstecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.