Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel 44 x 76 mm, 950 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhackenstiel 44 x 76 mm, 950 mm, Buche
Kreuzhackenstiel 44 x 76 mm, 950 mm, Buche
Artikel-Nr.:
     415-shw54703
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54703
EAN/GTIN:
     4011798470308
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel

Produktbeschreibung:

  • für 2,5 - 3,5 kg Hacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
950 mm
Typ:
Hackenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53683
ab € 10,49*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53695
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.