Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Profi verzinkt, unverstellbar, Dülle, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen Profi verzinkt, unverstellbar, Dülle, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54696
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54696
EAN/GTIN:
     4011798469609
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Produktbeschreibung:

  • mit 22 Zinken, verzinkt
  • mit je 2 verstärkten Außenzinken
  • unverstellbar
  • mit Dülle, verstärktem Bügel

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
600 mm
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Laubbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54625
ab € 9,10*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54627
ab € 10,06*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54629
ab € 10,42*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54698
ab € 21,28*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54700
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.