Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Buchenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 270 x 250 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54667
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54667
EAN/GTIN:
     4011798466707
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert und gehärtet
  • DIN Güteklasse A

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.