Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, Eschenstiel
Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54578
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54578
EAN/GTIN:
     4011798457804
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Grabenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.