Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel, 280 x 190 mm, D-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel, 310 x 200 mm, D-Griff, Eschenstiel
Spatengabel, 310 x 200 mm, D-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54568
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54568
EAN/GTIN:
     4011798456807
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel shw
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit Lanzenzinken
  • geschmiedet und gehärtet
  • Eschenstiel lackiert
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Griff
Blattbreite:
190 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,9 kg
Stiellänge:
850 mm
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: spatengabel mit stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54575
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.