Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel
Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54508
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54508
EAN/GTIN:
     4011798450805
Suchbegriffe:
Heugabel
Streugabel
heugabel

Produktbeschreibung:

  • mit 3 Zinken
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge
  • fein geschliffen und gewachst
  • mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,2 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Heugabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54561
ab € 36,94*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54827
ab € 24,03*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54500
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.