Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, ohne Stiel
Kabelgrabenschaufel Gr. 1 rot, gehärtet, 300 x 170 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54445
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54445
EAN/GTIN:
     4011798444507
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
170 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
0,9 kg
Größe:
1
Typ:
Grabenschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.