Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel, 280 x 190 mm, K-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel, 310 x 200 mm, K-Griff, Eschenstiel
Spatengabel, 310 x 200 mm, K-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54371
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54371
EAN/GTIN:
     4011798437103
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
spatengabel shw
grabegabel

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • mit Lanzenzinken
  • geschmiedet und gehärtet
  • Eschenstiel lackiert
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K-Griff
Blattbreite:
190 mm
Blattlänge:
280 mm
Gewicht:
1,8 kg
Stiellänge:
1000 mm
Typ:
Spatengabel
Weitere Suchbegriffe: spatengabel mit stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54370
ab € 35,80*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54747
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.