Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel 35 x 57 mm, 950 mm, Esche, ohne Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhackenstiel 35 x 57 mm, 950 mm, Esche
Kreuzhackenstiel 35 x 57 mm, 950 mm, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw54229
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54229
EAN/GTIN:
     4011798422901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel

Produktbeschreibung:

  • für 2,5 - 3,5 kg Hacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
950 mm
Typ:
Hackenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55951
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.