Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Holsteiner Schaufel Gr. 2 rot, 270 x 250 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54118
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54118
EAN/GTIN:
     4011798411806
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • Marke: HAVAU
  • rot gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
0,9 kg
Größe:
2
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54444
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.