Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sense Friedrichstal 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sense Friedrichstal 600 mm
Sense Friedrichstal 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54083
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54083
EAN/GTIN:
     4011798408301
Suchbegriffe:
Sense
sense 600mm
sense

Produktbeschreibung:

  • handgeschmiedet und gedengelt
  • mähfertig
  • mit Loch zum Aufhängen und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 kg
Länge:
600 mm
Typ:
Sense
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54588
ab € 15,23*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54590
ab € 15,18*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54432
ab € 7,06*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54081
ab € 7,04*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54845
ab € 1,75*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54082
ab € 2,81*
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54089
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.