Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscharre Gr. 1, 400 x 160 mm, Buchenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscharre Gr. 1, 400 x 160 mm, Buchenstiel
Bauscharre Gr. 1, 400 x 160 mm, Buchenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53805
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53805
EAN/GTIN:
     4011798380508
Suchbegriffe:
Schneescharre
Stoßscharre
stoßscharre

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • mit Verstärkungsrippe

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenstiel
Blattbreite:
400 mm
Gewicht:
2 kg
Größe:
1
Höhe:
160 mm
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Bauscharre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54280
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.