Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, Eschenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 3 silber, 280 x 260 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53764
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53764
EAN/GTIN:
     4011798376402
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • silber gepulvert

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.