Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, Eschenstiel
Holsteiner Schaufel Gr. 3 rot, gehärtet, 280 x 260 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53719
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53719
EAN/GTIN:
     4011798371902
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
260 mm
Blattlänge:
280 mm
Größe:
3
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holsteiner Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.