Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel Ø 28 mm, 1400 mm, mit Konus, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel Ø 28 mm, 1400 mm, mit Konus, Esche
Gerätestiel Ø 28 mm, 1400 mm, mit Konus, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw53115
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53115
EAN/GTIN:
     4011798311502
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1400x28mm

Produktbeschreibung:

  • mit Konus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1400 mm
Typ:
Gerätestiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54969
ab € 4,24*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55470
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.