Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 5500 T C5 RCD 4500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 5500 T C5 RCD 4500 W
Stromerzeuger PERFORM 5500 T C5 RCD 4500 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM5500TC5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM5500TC5RCD
EAN/GTIN:
     3499231920558
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
  • integrierter Differentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 400
  • Phasenanzahl: dreiphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,7
  • Autonomie 75% (h): 4,30
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 83

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH395_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 277
  • Kapazität Öl (l): 1,10

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Differentialschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Dauerleistung 1 Phase:
5,6 kVA
Generator:
synchron
Gewicht:
73,5 kg
Höhe:
490 mm
Länge:
710 mm
max. Leistung 1 Phase:
4 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Schallleistungspegel:
96 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
7,3 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,65*
€ 2.201,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,77*
€ 2.110,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.728,28*
€ 2.056,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.682,80*
€ 2.002,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,28*
€ 1.892,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,45*
€ 1.867,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,75*
€ 1.837,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM3000C5RCD
ab € 879,75*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM4500C5RCD
ab € 1.112,59*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM4500XLC5RCD
ab € 1.282,43*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM6500C5RCD
ab € 1.396,14*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM7500TC5RCD
ab € 1.728,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.