Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger PERFORM 4500 C5 RCD 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger PERFORM 4500 C5 RCD 4000 W
Stromerzeuger PERFORM 4500 C5 RCD 4000 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoPERFORM4500C5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     PERFORM4500C5RCD
EAN/GTIN:
     3499231920503
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger PERFORM sind leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung fürhäufigen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • kompakter Rahmen mit Stoßband
  • Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
  • integrierter Differentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: Einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,70
  • Autonomie 75% (h): 4,30
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 83

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH395_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 277
  • Kapazität Öl (l): 1,10

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz + Differentialschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
61,5 kg
Höhe:
490 mm
Länge:
710 mm
max. Leistung 1 Phase:
4 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Schallleistungspegel:
96 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
7,3 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,16*
€ 1.546,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,15*
€ 1.490,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.220,05*
€ 1.451,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.187,94*
€ 1.413,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,62*
€ 1.345,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,51*
€ 1.326,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,83*
€ 1.318,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM3000C5RCD
ab € 882,66*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM4500XLC5RCD
ab € 1.279,91*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM5500TC5RCD
ab € 1.547,39*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM6500C5RCD
ab € 1.393,22*
Ähnlich
Kohler SDMO
PERFORM7500TC5RCD
ab € 1.726,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.