Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulkanfiberscheibe EASYCUT K36, 125 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K36, 125 x 22 mm
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K36, 125 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull68103
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     68103
EAN/GTIN:
     9002588681030
Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
Lack-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Lack, Metall
  • passend für Winkelschleifer und Polierer
  • korund
  • kunstharzgebunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normalkorund
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
K 36
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
68200
ab € 0,87*
Ähnlich
Schuller
68101
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.