Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierzuschnitte VELCUT K180, 70 x 125 mm, 10 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Phenolic-Zuschnitte K180, 70 x 125 mm
Phenolic-Zuschnitte K180, 70 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull66411
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     66411
EAN/GTIN:
     9002588664118

Produktbeschreibung:

  • Phenolic
  • Velcro
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 180
Länge:
125 mm
Schleiffläche:
70 x 125 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
66404
ab € 2,27*
Ähnlich
Schuller
65754
ab € 3,54*
Ähnlich
Schuller
65704
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.