Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierzuschnitte VELCUT K40, 70 x 125 mm, 10 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Phenolic-Zuschnitte K40, 70 x 125 mm
Phenolic-Zuschnitte K40, 70 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull66404
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     66404
EAN/GTIN:
     9002588664040

Produktbeschreibung:

  • Phenolic
  • Velcro
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 40
Länge:
125 mm
Schleiffläche:
70 x 125 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
65754
ab € 3,55*
Ähnlich
Schuller
65704
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.