Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierzuschnitte VELCUT K80, 70 x 125 mm, 10 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Phenolic-Zuschnitte K80, 70 x 125 mm
Phenolic-Zuschnitte K80, 70 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull66407
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     66407
EAN/GTIN:
     9002588664071

Produktbeschreibung:

  • Phenolic
  • Velcro
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 80
Länge:
125 mm
Schleiffläche:
70 x 125 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
66404
ab € 2,27*
Ähnlich
Schuller
65754
ab € 3,54*
Ähnlich
Schuller
65704
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.