Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmirgelleinen EasyCut K40, 230 x 280 mm, 3 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schmirgelleinen EasyCut K40, 230 x 280 mm
Schmirgelleinen EasyCut K40, 230 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull65754
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     65754
EAN/GTIN:
     9002588657547
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Produktbeschreibung:

  • EasyCut
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 40
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: korundleinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,18334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
66404
ab € 2,27*
Ähnlich
Schuller
65704
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.