Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmirgelleinen Emycut 230 x 280 mm, K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmirgelleinen Emycut 230 x 280 mm, K60
Schmirgelleinen Emycut 230 x 280 mm, K60
Artikel-Nr.:
     415-schull65706
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     65706
EAN/GTIN:
     9002588657066
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Produktbeschreibung:

  • für vielseitige Anwendungen im metallverarbeitenden Gewerbe
  • für den Trocken- und Nassschliff
  • hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe
  • besteht aus Aluminium Oxide und ist geschlossen auf eine leichte und hochflexible Leinenunterlage gestreut
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Körnung:
K 60
Länge:
280 mm
Schleiffläche:
230 x 280 mm
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
66404
ab € 2,27*
Ähnlich
Schuller
65704
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.