Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheiben AHR K100, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifscheiben AHR K100, 150 mm
Klettschleifscheiben AHR K100, 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull63658
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     63658
EAN/GTIN:
     9002588636580
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm

Produktbeschreibung:

  • Stearat
  • rund
  • 9-Loch
  • C-Papier
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
K 100
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63654
ab € 0,47*
Ähnlich
Schuller
63154
ab € 2,36*
Ähnlich
Schuller
63354
ab € 2,55*
Ähnlich
Schuller
63556
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.