Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliervlies 230 x 150 mm, SB 2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Poliervlies 230 x 150 mm
Poliervlies 230 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60250
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60250
EAN/GTIN:
     9002588602509
Suchbegriffe:
Polierflies
Poliervlies
Polierwatte
poliervlies

Produktbeschreibung:

  • ohne Schleifkorn
  • SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
230 mm
Typ:
Schleifvlies
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifpapier, Klettschleifscheiben, Schleifgitter, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifvlies, Schuller, Stahlwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60200
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.