Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliervlies 230 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliervlies 230 x 150 mm
Poliervlies 230 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60200
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60200
EAN/GTIN:
     9002588602004
Suchbegriffe:
Polierflies
Poliervlies
Polierwatte
poliervlies

Produktbeschreibung:

  • ohne Schleifkorn
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
230 mm
Typ:
Schleifvlies
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifpapier, Klettschleifscheiben, Schleifgitter, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifvlies, Schuller, Stahlwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60250
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.