Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm, SB verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull60053
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     60053
EAN/GTIN:
     9002588600536
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschliff
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 36/60
Länge:
100 mm
Typ:
Schleifschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
60003
ab € 0,73*
Ähnlich
Schuller
60036
ab € 1,15*
Ähnlich
Schuller
60000
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.